Motion
INS-SCM-107-LL (REVENTE)

DODGE
INS-SCM-107-LL (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1.4375 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04142712
N° MFRINS-SCM-107-LL (RESALE)
Prix214.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCM-107-LL (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1.4375 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04142712
N° MFRINS-SCM-107-LL (RESALE)
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
Prix214.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
141278 INS-SCM-107-LL INSÉRER