Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne57.66 mm
- Largeur intérieure25.4 mm
- Hauteur de la plaque de liaison36.2 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison5.56 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche11.1 mm
- Diamètre du rouleau22.23 mm
- Résistance à la traction151247 N
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1192-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647333363
Aperçu
- Prix au pied