Motion
Q3118
Brosse murale Golden GLO® - Matériau de poignée en plastique, 4 po de taille de brosse, 3-11/16 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI04146247
N° MFRQ3118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse murale Golden GLO® - Matériau de poignée en plastique, 4 po de taille de brosse, 3-11/16 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI04146247
N° MFRQ3118

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    3-11/16 po
  • Taille de la brosse
    4 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Polyester/nylon
  • Matériau de la ferrule
    Ferrule en acier plaqué laiton
  • Couleur de la poignée
    Brun perle
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    071497105585
  • Quantité du colis
    1
  • Type de peinture
    Acrylique, latex, à base d’huile
  • Poignée télescopique
    Non télescopique

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU DORÉ BRILLANT DE Q3118 4 PO
  • Excellent ramassage de la peinture pour des résultats de qualité supérieure avec toutes les peintures acryliques, au latex et à l’huile
  • Nylon doré/polyester sablé, garniture ciseau
  • Ferrule en acier plaqué laiton
  • Poignée en plastique solide brun perle