Motion
63-190626-16
Aeroquip série 190626 Raccords de tuyau réutilisables à deux boulons et à bride pivotante
N° D’ARTICLE MI04148017
N° MFR63-190626-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip série 190626 Raccords de tuyau réutilisables à deux boulons et à bride pivotante
N° D’ARTICLE MI04148017
N° MFR63-190626-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    2.88 po
  • Taille hexagonale
    1.31 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.49 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    2.10 po
  • Longueur totale
    2.10 po
  • Poids global
    1.68 lb
  • Poids
    1.68 lb
  • Largeur
    2.88 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63-190626-16
  • Matériel
    Laiton et acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production