Motion
FC693-06
Tuyau en vrac Aeroquip (Eaton) série FC693 R2 - DI 3/8 po, DI 0.75 po, pression de service 4000 psi, pression d’éclatement 16000 psi, couvercle en caoutchouc EPDM, tube EPDM
N° D’ARTICLE MI04149569
N° MFRFC693-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en vrac Aeroquip (Eaton) série FC693 R2 - DI 3/8 po, DI 0.75 po, pression de service 4000 psi, pression d’éclatement 16000 psi, couvercle en caoutchouc EPDM, tube EPDM
N° D’ARTICLE MI04149569
N° MFRFC693-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.36 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.36 lb
  • Épaisseur du mur
    0.185 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    À utiliser avec les fluides à base d’ester de phosphate
  • Demandes
    À utiliser avec les fluides à base d’ester de phosphate
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Couleur
    Vert
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC693
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC693-06
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145741
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Température maximale
    175 °F
  • Pression de service maximale
    4000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    175 à -40 °F
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Matériaux du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    À utiliser avec les fluides à base d’ester de phosphate
  • CUP_NON
    678146145741
  • Pression de service
    4000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    175 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EPDM FC693-06 3/8 PO
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau