Motion
2LEV-CC-A-7
Série L - pompe à engrenage intérieur 2LEV-CC-A-7, 5 gpm, 300 psi, ports NPT 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04150133
N° MFR2LEV-CC-A-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série L - pompe à engrenage intérieur 2LEV-CC-A-7, 5 gpm, 300 psi, ports NPT 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04150133
N° MFR2LEV-CC-A-7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po NPT

Détails

  • Assemblage de configuration
    Arbre à pince
  • Pression maximale
    300 psi
  • Débit maximum
    5.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton, néoprène, EPR
  • Options
    Joints en néoprène ou EPR
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage interne
  • Matériaux mouillés
    Acier, carbone, bronze, acier P/M, carbone

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE LA SÉRIE 2LEV-CC-A-7 LE