Motion
UCT207-20
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04150407
N° MFRUCT207-20
Prix104.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04150407
N° MFRUCT207-20
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
Prix104.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    5.0781 po
  • Fente Espacement  
    2.5156 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT207-20
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250330683
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250330683

Aperçu

Description du fabricant
UCT207-20 1-1/4 PRISE EN CHARGE