Motion
VQ1000-FPG-C6C6

SMC CORP OF AMERICA
VQ1000-FPG-C6C6

BLOC DE VÉRIFICATION PARFAIT
N° D’ARTICLE MI04150742
N° MFRVQ1000-FPG-C6C6
Prix76.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1000-FPG-C6C6

BLOC DE VÉRIFICATION PARFAIT
N° D’ARTICLE MI04150742
N° MFRVQ1000-FPG-C6C6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.15 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ1000-FPG-C6C6 BLOC DE VÉRIFICATION PARFAIT
  • Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
  • Pression de service maximale : 0.8MPa
  • Pression de service min. : 0.15MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon