Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.5400 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON70184672877
- Type de roueType 41