Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre32 mm
- Taille de l’arbre32 mm
- Trou central Diamètre1-1/4 po
- Épaisseur globale10.60 mm
- Roue Diamètre10 po
- Roue Épaisseur0.063 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeFine
- Numéro de grain90
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3500 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementNon renforcé
- CUP_NON66253117881
- Type de roueType 41