Motion
66253117830

NORTON ABRASIVES
66253117830

Meule de tronçonnage - 10 po diamètre de la roue, 0.063  po épaisseur, trou central 1-1/4 po, 4585 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151881
N° MFR66253117830
Prix44.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253117830

Meule de tronçonnage - 10 po diamètre de la roue, 0.063  po épaisseur, trou central 1-1/4 po, 4585 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151881
N° MFR66253117830

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Rpm max.
    4585 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66253117830

Aperçu

Description du fabricant
66253117830 ML-410