Motion
61463622190

NORTON ABRASIVES
61463622190

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI04151989
N° MFR61463622190
Prix13.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463622190

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI04151989
N° MFR61463622190

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre maximal
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    24190 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Forme
    Type 16 - Cône
  • CUP_NON
    61463622190

Aperçu

Description du fabricant
61463622190 GEMINI 57A24-R