Motion
61463622664

NORTON ABRASIVES
61463622664

Mounted Point - Cotton Fiber, 80 Grit, 1/4 in Shank Dia, Aluminum Oxide, 5 Per Pack
N° D’ARTICLE MI04152040
N° MFR61463622664
Prix49.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463622664

Mounted Point - Cotton Fiber, 80 Grit, 1/4 in Shank Dia, Aluminum Oxide, 5 Per Pack
N° D’ARTICLE MI04152040
N° MFR61463622664
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
Prix49.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/8 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Fibre de coton
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25420 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A11
  • Code de forme de point
    A11
  • CUP_NON
    61463622664

Aperçu

Description du fabricant
61463622664 7/8 X 2 A11 A80-HBF3 MT PT