Motion
61463616459

NORTON ABRASIVES
61463616459

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152052
N° MFR61463616459
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463616459

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152052
N° MFR61463616459
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
Votre prix19.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    15530 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A3
  • Code de forme de point
    A3
  • CUP_NON
    61463616459

Aperçu

Description du fabricant
61463616459 NZ24-UBXR1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté