Motion
61463616465

NORTON ABRASIVES
61463616465

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152058
N° MFR61463616465
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463616465

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152058
N° MFR61463616465
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
Prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    26830 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W189
  • CUP_NON
    61463616465

Aperçu

Description du fabricant
61463616465 NZ24-UBXR1