Motion
69083149145

NORTON ABRASIVES
69083149145

Pointe montée - Vitrifiée, 80 grains, 1/4 po dia. tige, céramique, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152087
N° MFR69083149145
Prix31.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083149145

Pointe montée - Vitrifiée, 80 grains, 1/4 po dia. tige, céramique, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152087
N° MFR69083149145
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
Prix31.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    48980 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A26
  • CUP_NON
    69083149145

Aperçu

Description du fabricant
69083149145 3NQ80-OVS