Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/16 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain80
- MatérielCéramique
- Rpm max.66580 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW154
- CUP_NON69083149133