Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.26830 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW189
- Code de forme de pointW189
- CUP_NON61463624531