Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.13000 tr/min
- Quantité du colis5
- SérieBlueFire R860
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON66261119267