Motion
66261190003

NORTON ABRASIVES
66261190003

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 5 po de diamètre de disque, 60 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152202
N° MFR66261190003
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261190003

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 5 po de diamètre de disque, 60 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152202
N° MFR66261190003
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Plastique
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    66261190003

Aperçu

Description du fabricant
66261190003 R980 TYPE 29 60