Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.10200 tr/min
- Quantité du colis10
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON63642541406