Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeChangement de vitesse
- Matériau de supportFibre
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueChangement de vitesse
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261138754
- Application du matérielAcier inoxydable série 400 , fonte, aciers à faible teneur en carbone
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261138754
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique de qualité pour une coupe plus rapide et plus froide
- Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
- Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
- Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
- Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières
- Fabriqué aux États-Unis