Motion
69957398009

NORTON ABRASIVES
69957398009

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 5 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI04152352
N° MFR69957398009
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957398009

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 5 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI04152352
N° MFR69957398009
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
Prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    69957398009
  • Application du matériel
    Aciers fortement alliés, acier inoxydable, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    69957398009

Aperçu

Description du fabricant
69957398009 F980 80
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good