Motion
66261138600

NORTON ABRASIVES
66261138600

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 5 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 80
N° D’ARTICLE MI04152355
N° MFR66261138600
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138600

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 5 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 80
N° D’ARTICLE MI04152355
N° MFR66261138600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138600

Aperçu

Description du fabricant
66261138600 F826 80