Motion
69957398010

NORTON ABRASIVES
69957398010

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI04152362
N° MFR69957398010
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957398010

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI04152362
N° MFR69957398010
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
Votre prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    69957398010
  • Application du matériel
    Aciers fortement alliés, acier inoxydable, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    69957398010

Aperçu

Description du fabricant
69957398010 F980 24