Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifZircone
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeChangement de vitesse
- Matériau de supportFibre
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueChangement de vitesse
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261138817
- Application du matérielFonte, aciers à faible teneur en carbone, métaux doux, acier inoxydable, super alliages, titane
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261138817