Motion
66261162309

NORTON ABRASIVES
66261162309

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04152475
N° MFR66261162309
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261162309

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04152475
N° MFR66261162309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide (type II)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    TS (type II)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261162309
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400 , acier inoxydable, super alliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    66261162309

Aperçu

Description du fabricant
66261162309 R980 50-Y