Motion
66261138637

NORTON ABRASIVES
66261138637

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152524
N° MFR66261138637
Prix1.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138637

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152524
N° MFR66261138637

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Quick-Change TS (Activé)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TS (Activé)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138637
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138637

Aperçu

Description du fabricant
66261138637 2 PO GRAIN 36 R884P TS FEU BLEU