Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, réparation de collision, ébarbage, finition, fabrication, fabrication de métaux, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261121019
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, acier inoxydable, titane
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis100
- CUP_NON66261121019