Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportFibre
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261058706
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261058706