Motion
66261162322

NORTON ABRASIVES
66261162322

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152542
N° MFR66261162322
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261162322

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152542
N° MFR66261162322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Type de changement rapide TR
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Type de changement rapide TR
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261162322

Aperçu

Description du fabricant
66261162322 R980 60-Y