Motion
63642595458

NORTON ABRASIVES
63642595458

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152545
N° MFR63642595458
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642595458

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152545
N° MFR63642595458
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
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide de type S
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide de type S
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    63642595458
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    63642595458

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE LAZE R980 60-Y 63642595458 2 PO