Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (Roloc)
- Matériau de supportTissu
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueTR (Roloc)
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261121048
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, composites, alliages exotiques, fibre de verre, verre, bois durs, bois mous, acier inoxydable, titane
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261121048