Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeTS à changement rapide (type II)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTS (type II)
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261138662
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, alliages exotiques, verre, bois durs, bois mous, acier inoxydable, titane
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261138662