Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierC
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, finition, microfinition, ponçage, décapage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementManteau ouvert
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeMoyen
- Numéro de grainP80
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66261140522
- Application du matérielAluminium, composites, fibre de verre, bois durs, bois tendres
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261140522