Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierB
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ponçage, décapage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementManteau ouvert
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeMoyen
- Numéro de grainP80
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261131583
- Application du matérielAluminium, composites, fibre de verre, bois durs, bois tendres
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration5
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261131583