Motion
63642502678

NORTON ABRASIVES
63642502678

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 5 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153826
N° MFR63642502678
Prix40.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502678

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 5 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153826
N° MFR63642502678

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    63642502678

Aperçu

Description du fabricant
63642502678 5 X 1 X 5/8 80 GRIT A/O