Motion
66261014792

NORTON ABRASIVES
66261014792

Disque de finition - 2.0000 po Dia, diamant, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153861
N° MFR66261014792
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014792

Disque de finition - 2.0000 po Dia, diamant, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153861
N° MFR66261014792
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
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Finition, polissage
  • Couleur
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    160
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Quantité du colis
    160 par paquet
  • Série
    Bear-Tex
  • CUP_NON
    66261014792

Aperçu

Description du fabricant
66261014792 A/O MOYEN