Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- GradeGrain moyen
- Description longueLa 66261055208 est une roue en spirale avec un diamètre de roue de 8 po, une épaisseur de roue de 1 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grain moyen, adapté aux applications de mélange.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4500 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261055208
Aperçu
- Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
- Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
- Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
- Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
- La construction de toile la plus ouverte (densité 6 ) pour une coupe plus fraîche sur les applications d’ébarbage léger
- Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
- Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre