Motion
66261055240

NORTON ABRASIVES
66261055240

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 3000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI04154066
N° MFR66261055240
Prix454.93 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055240

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 3000 tr/min, Qté de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI04154066
N° MFR66261055240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix454.93 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Grain fin
  • Description longue
    La meule 66261055240 à enroulement est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 5 po, une qualité de grain fin, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule à enroulement, offrant un ébavurage et une finition agressifs mais contrôlés sur des matériaux plus durs.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261055240
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261055240 7SF
  • Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
  • Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
  • Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
  • Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
  • Une construction en toile plus ouverte (densité 7 ) pour une coupe à froid sur les applications d’ébarbage léger
  • Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
  • Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre