Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa 66261018641 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, 1 po d’épaisseur de meule, 3 po de diamètre de trou central et grain fin, adapté au conditionnement de surface.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4500 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261018641
- Type de roueConvolute