Motion
66261018626

NORTON ABRASIVES
66261018626

Roue d’ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : fin, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154099
N° MFR66261018626
Prix306.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261018626

Roue d’ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : fin, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154099
N° MFR66261018626
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
Prix306.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 66261018626 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale dotée d’un diamètre de meule de 12 po, d’une épaisseur de meule de 1 po, d’un diamètre de trou central de 5 po et d’une qualité fine, adaptée aux applications de finition.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    66261018626
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261018626 9SF