Motion
3309X32X32
Raccord hexagonal tuyau femelle à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI04155791
N° MFR3309X32X32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord hexagonal tuyau femelle à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI04155791
N° MFR3309X32X32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.875 po / 73.025 mm
  • Longueur
    1.96 po / 49.784 mm
  • Poids
    1.458 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-11-1/2
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    2-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3309X32X32 FPTXFPT UNION