Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Extrémité 2 Taille1 po
- Taille hexagonale1.625 po / 41.275 mm
- Longueur1.89 po / 48.006 mm
- Poids0.5 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11-11-1/2
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1-11-1/2
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .