Motion
5315X08X08
5315X8X8 MJIC X MORB 1/2" DROIT
N° D’ARTICLE MI04155815
N° MFR5315X08X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5315X8X8 MJIC X MORB 1/2" DROIT
N° D’ARTICLE MI04155815
N° MFR5315X08X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Longueur
    1.48 po / 37.592 mm
  • Poids
    0.1407 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5315X8X8 MJIC X MORB 1/2" DROIT