Motion
5205X06X12
Connecteur droit mâle JIC à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI04155820
N° MFR5205X06X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur droit mâle JIC à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI04155820
N° MFR5205X06X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.75 po / 44.45 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5205X06X12 MJICXMPT