Motion
3109X08X04
RÉDUCTEUR 3109X08X04 MPTXFPT
N° D’ARTICLE MI04155895
N° MFR3109X08X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉDUCTEUR 3109X08X04 MPTXFPT
N° D’ARTICLE MI04155895
N° MFR3109X08X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Longueur
    1.1 po / 27.94 mm
  • Poids
    0.1071 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 3109X08X04 MPTXFPT