Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête1/2 po
- Taille du filetage1/2-20
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseNylon
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029050992