Motion
NCJ2B10-200SR

SMC CORP OF AMERICA
NCJ2B10-200SR

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04158333
N° MFRNCJ2B10-200SR
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCJ2B10-200SR

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04158333
N° MFRNCJ2B10-200SR
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
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    0.47 po
  • Longueur totale
    5.89 po
  • Largeur totale
    0.47 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    #6-40
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 6-40 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.14 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.14 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJ2

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR NCJ2B10-200SR
  • Action unique, extension de ressort ou rétraction de ressort
  • Tailles d’alésage : 1/4 po (6mm), 3/8 po (10mm), 5/8 po (16mm)
  • Courses standard de 1/2 po à 5 po
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté