Motion
NAS5011ZZNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 55 mm
N° D’ARTICLE MI04158374
N° MFRNAS5011ZZNR
Prix541.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 55 mm
N° D’ARTICLE MI04158374
N° MFRNAS5011ZZNR
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
Prix541.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    46 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    118000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5011ZZNR
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge statique
    193000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAS-5011-ZZNR PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté